Y-152B 2極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ) 06101580

2極管アレスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
06101580
品番
Y-152B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

2極 リード線径 0.8mm
小型 電流耐量大
直流放電開始電圧 1500V
サイズ(mm):Φ8×8.8

質量(g)
約1.5
適合規格
RoHS、UL
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V_10000以上
使用温湿度範囲
-40℃~+90℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
寿命
インパルス:10/1000μs、500A_10回
保管温湿度範囲
-40℃~+90℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
交流電流
耐量:AC、1A、1s/10回
放電開始電圧(V)
【インパルス】100/μs_2200以下【直流】1kV/s_1500±20%
静電容量(pF)
1MHz_1.0以下
耐インパルス電流(kA)
8/20μs、10_1回,8/20μs、3_+5回、-5回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする