- 質量(g)
- 約1.5
- 適合規格
- RoHS、UL
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V_10000以上
- 使用温湿度範囲
- -40℃~+90℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
- 寿命
- インパルス:10/1000μs、500A_10回
- 保管温湿度範囲
- -40℃~+90℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
- 交流電流
- 耐量:AC、1A、1s/10回
- 放電開始電圧(V)
- 【インパルス】100/μs_2200以下【直流】1kV/s_1500±20%
- 静電容量(pF)
- 1MHz_1.0以下
- 耐インパルス電流(kA)
- 8/20μs、10_1回,8/20μs、3_+5回、-5回