Y05-90B 2極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ) 06101912

2極管アレスタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
06101912
品番
Y05-90B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

2極 リード線径 0.8mm
小型 電流耐量大
直流放電開始電圧 90V
サイズ(mm):Φ4.7×5

電圧
【DCホールドオーバー】DC52V, ITU-T K. 12/ Test 1_150ms以下
質量(g)
約0.7
適合規格
RoHS、UL
絶縁抵抗(MΩ)
DC50V_10,000以上
使用温湿度範囲
-30℃~+65℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
寿命
インパルス:10/1000μs, 100A_300回
保管温湿度範囲
-30℃~+65℃の範囲、85%以下(結露のないこと)
交流電流
耐量:AC5A, 1s_5回
放電開始電圧(V)
【インパルス】100/μs_400以下,1k/μs_500以下【直流】100V/s_90±20%
静電容量(pF)
1MHz_1以下
耐インパルス電流(kA)
8/20μs, 5_+5回, -5回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする