曜日別特売
DH100 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas アディダス 06103759

DH100 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas アディダス 06103759
DH100 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas アディダス 06103759
DH100 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas アディダス 06103759
DH100 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas アディダス 06103759
DH100 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas アディダス 06103759
DH100 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas アディダス 06103759

アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップ adidas

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1枚注文コード06103759品番DH100
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

アディダスのスリーストライプス レギュラーフィット ダブルニット トラックトップを着て、スタイルと快適さの世界に足を踏み入れよう。動きやすさと汎用性を重視する人のために作られたこのトラックトップは、アクティブな活動にも、のんびりとしたひとときにも最適な相棒。ソフトな肌触りのダブルニット構造で、一日中快適に過ごせる。レギュラーフィットのシルエットは、ぴったりとしたフィット感とルーズフィットのバランスをとるようにデザインされており、動きやすさは抜群。ジップクロージャーで着脱も簡単。アディダスのロゴが、このアイテムのアクセントとして存在感を放つ。ジョギングに出かけるときも、友達と会うときも、このトラックトップは機能性とファッションを自然に融合してくれる。

色
ホワイト
仕様
レギュラーフィット、フルジップ/ハイネック、ダブルニット生地
サイズ
J/M
混率(%)
主素材/ポリエステル100、リブ部分/ポリエステル95、ポリウレタン5
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする