ヨネックス(YONEX)
ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークガン
ダークガン
ブラック
ホワイト/ピンク
ホワイト/ブラック
ホワイト/ミント
サイズ
O
L
M
O
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06103829
品番
70105
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
赤外線で充熱して、暖かいヒートカプセルテクノロジー搭載。太陽光と人体から発する赤外線を熱に変換し、繊維内に熱を閉じ込める充熱システムです。
色
ダークガン
サイズ
O
仕様
ヒートカプセル、制電、反射、撥水、裾スピンドル仕様
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス