曜日別特売
70105 ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX ヨネックス(YONEX) 06104021

ヨネックス ユニ裏地付ウィンドウォーマーシャツ YONEX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ダークガン
サイズM
内容量1枚注文コード06104021品番70105
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

赤外線で充熱して、暖かいヒートカプセルテクノロジー搭載。太陽光と人体から発する赤外線を熱に変換し、繊維内に熱を閉じ込める充熱システムです。

色
ダークガン
サイズ
M
仕様
ヒートカプセル、制電、反射、撥水、裾スピンドル仕様
混率(%)
ポリエステル100
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする