ジャパックス
昔ながらの ポリ袋 70L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
透明
半透明
¥12,980
透明
¥12,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×40冊)
注文コード
06124628
品番
NP73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
透明
材質
LLD+再生原料
厚さ(mm)
0.04
縦(mm)
900
横(mm)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません