80Lのごみ箱に適した横800mmx縦1000mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。
自販機横に設置されているリサイクルボックス(資源回収用BOX)等に最適です。
ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。