メタロセン配合で柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強いポリ袋70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.030mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンにメタロセンを配合し、強度が大幅アップ。ツルツルとした柔らかな材質で柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。