食品の冷凍保存や小分けなど多目的に使えるマチ付きタイプのBOXポリ袋(保存袋)
BOX 保存用ポリ袋 M (中)サイズ、横250mm(仕上幅210mm+マチ40mm)x縦350mm、厚み0.008mm、箱入りタイプ ポリ袋(保存袋)です。
BOX(箱入り)だから置き場所に困らず、簡単に取り出せます。
リンゴが3個くらい入る大きさです。
半透明タイプ、エンボス加工で袋が開けやすくなっている箱入り 食品用ポリ袋(保存袋)です。
食品の冷凍保存や小分け、小物の整理、食品の後始末、生ごみ等の処理用のゴミ袋など、多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるポリ袋です。
ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。
食品衛生法適合商品です。