TC65 容量表示入り  ポリ袋45L 炭カル ジャパックス 06125371

容量表示入り ポリ袋45L 炭カル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚×15冊)
注文コード
06125371
品番
TC65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

炭酸カルシウム30%配合の容量(サイズ)表示付き厚口タイプのポリ袋
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.030mm、タンカル30%配合、厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。
袋本体に1枚ずつサイズ(容量)が印刷されている厚口タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。
タンカル(炭酸カルシウム)を配合し、中が少し見えにくい白半透明タイプのゴミ袋(ポリ袋)です。
ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、縦の引張強度が強く、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
ご家庭、ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。

材質
HD+炭カル
形状
平袋
厚さ(mm)
0.03
色
白半透明
縦(mm)
800
横(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋本体の印刷面及びパッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする