従来品より厚みを薄くし、強度を維持させた省資源タイプポリ袋(シャカシャカ タイプ)
45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.011mmのゴミ袋(ポリ袋)です。
少し中が見えにくい白半透明タイプ。
エンボス加工をしているため袋の口が開けやすくなっている商品です。
従来品より厚みを薄くし、強度を維持させた 超省資源タイプ のゴミ袋(ポリ袋)です。
ポリエチレン使用量を少なくすることで二酸化炭素排出量を大幅に削減。環境にやさしい商品です。
袋、1枚当たりのポリエチレン使用量が 10gくらい で製品化されています。
ゴミ袋として、収納用、ほこり防止、汚れ防止用のカバーなど多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
ご家庭や事務所、ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。