曜日別特売
BJ106 ばんじゅう用ポリ袋 105号 ジャパックス 06126071

ばんじゅう用ポリ袋 105号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚×6冊)
注文コード
06126071
品番
BJ106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

和菓子や麺、パン、料理、食材などを入れるばんじゅう(番重)専用のマチ付きポリ袋(内袋)
ばんじゅう(番重)用の105号サイズ、横1050mm(仕上幅650mm+マチ400mm)x縦650mm、厚み0.012mm、マチ付きタイプのポリ袋です。
和菓子や麺、パン、料理、食材などを入れるばんじゅう(番重)専用の青色タイプの内袋(ポリ袋)です。
ばんじゅう(番重)サイズ、長側面 約640mm x 短側面 約410mmくらいの大型タイプに最適です。
ばんじゅう(番重)や食品用コンテナの内袋として使うことで汚れを防いだり、ばんじゅう(番重)、コンテナの洗浄が簡単になり衛生的です。
食品や食材の入れ替えが簡単で作業性がアップ。製品の上に掛けて使うことで乾燥を防ぐなど、幅広い用途で使えます。
ばんじゅう(番重)用以外にも収納用、大型器具(家電等)のカバー用など、アイデア次第で多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
食品工場・加工所、食品調理現場、厨房・給食施設、パン屋、製麺所など幅広い場面で活用できます。
ご使用後はごみ袋としても使えます。
食品衛生法適合商品です。

材質
HDPE
形状
マチ付き
厚さ(mm)
0.012
色
青
縦(mm)
650
横(mm)
1050(650+400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。
※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋に圧力をかけますと、マチ部分に穴があくことがありますのでおやめください。
※水気を多く含んだものをいれると、マチの部分から水分が漏れる場合がありますのでご注意ください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする