トイレコーナーやオムツ・汚物処理袋、ペットの糞処理、小さなごみ箱用など多目的に使えるポリ袋(シャカシャカ タイプ)
サニタリー用、横300mm(仕上幅180mm+マチ120mm)x縦400mm、厚み0.013mm、中身が見えにくい黒色のゴミ袋(ポリ袋)です。
認定NPO法人 J.POSH ピンクリボン運動 に賛同したピンクリボンモデル。
BOX(箱入り)だから置きやすく、1枚ずつ取り出しやすくなっています。
手付きタイプのため結びやすく、容器にフィットしやすくなっています。
トイレコーナー用、オムツ・汚物処理袋、ペットの糞処理用、小さなごみ箱用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
オフィスやホテル、公共施設、病院や介護施設、飲食店や外食産業、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。