45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.025mmのゴミ袋(ポリ袋)です。グレーの半透明タイプ。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。再生原料(再生プラスチック)を配合しており、環境にやさしいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。