手付きポリ袋 SSSサイズ(約3L)、横260mm(仕上幅160mm+マチ100mm)x縦360mm、厚み0.013mm の レジ袋 です。
結んで運べる便利な手付きポリ袋(レジ袋)。
中が透ける半透明タイプ(無着色)、マチ付きの手付きポリ袋(レジ袋)です。
東日本(関東)08号サイズ、西日本(関西)25号サイズ 相当のレジ袋(手付きポリ袋)です。
小さく折りたたんだコンパクトタイプのため、持ち運びや収納しやすくなっています。
袋の大きさは、190ml缶(缶コーヒー)が2本入るくらいのサイズです。
買い物時のレジ袋として、室内のごみ箱用や分別用のゴミ袋、小物の整理や収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
ご家庭や飲食店、外食産業、オフィスやホテル、病院や介護施設など幅広い場面で活用できます。