曜日別特売
FXM98 フジ ゴミ袋 LD+META 透明 90L 厚さ0.03mm FXM98 フジナップ 06128652

フジ ゴミ袋 LD+META 透明 90L 厚さ0.03mm FXM98

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚×90個)
注文コード
06128652
品番
FXM98
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

メタロセン配合強化タイプの透明ゴミ袋 90Lです。
1袋に10枚入りです。
柔軟性があり破れにくい低密度ポリエチレンを使用しています。

材質
LD+META
厚さ(mm)
0.03
色
透明
1枚の寸法(mm)
約 横900×縦1000
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする