曜日別特売
TE-6055-GG プレミアム診察台 TEシリーズ アズワン 06132468

プレミアム診察台 TEシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し32日以内出荷とは
色グレージュ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×550
内容量1個注文コード06132468品番TE-6055-GG
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,489
販売価格(税別)
¥74,990

耐圧分散性に優れたソフトクッションと、肌触りが良い張地で仕立てた高品質な診察台です。
張地が汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。脚部には床面の凹凸に対応するアジャスターが付いています。

色
グレージュ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×550
アズワン品番
9-1709-02
仕様
600×1800×550mm グレージュ
材質
本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、寝台クッション/ソフトウレタンフォーム、寝台張地/ソフトポリウレタン(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
質量(kg)
約20
耐荷重
250kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする