曜日別特売

カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H60シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06134507
品番
TE-H60BK
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,639
販売価格(税別)
¥41,490

カラフルなスタンダード診察台です
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。

付属品
ボルト ・ スプリ ングワッ シャ ー・ 丸ワッ シャ ー/各8個、スパナ/1本、ク ッ ショ ンスポンジ/4個
仕様
600×1800×600mm ブラック
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
色
ブラック
耐荷重
250kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×600
アズワン品番
7-7501-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする