曜日別特売

エコロジー・ノーフォグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
注文コード
06148900
品番
02084
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

持続可能な社会に向けた取り組みのひとつとして、環境にやさしい植物由来成分を配合したメガネのくもり止めです。

トラスコ品番
668-8732
幅(mm)
40
高さ(mm)
120
奥行(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする