曜日別特売

マルチジェット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(25本)
注文コード
06149040
品番
02005
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

全てのレンズに対応した微香性のくもり止めです。

トラスコ品番
668-7118
幅(mm)
24
高さ(mm)
87
奥行(mm)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする