TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BX 飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06151962

TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BX 飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06151962
TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BX 飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06151962

飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き(ワンタッチバックル) ダークグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
質量(g)1660
内容量1本注文コード06151962品番TH-506-OT-DG-SOTN-L-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
629-1409
サイズ
L
質量(g)
1660
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
胴ベルト
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
付属品
胴ベルト取付アダプター付
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
腿ベルト:水平型、背中ベルト:Y型
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
Y型
脚部構造
水平型
腿バックル
ワンタッチ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする