曜日別特売
TH508TRNV93SVOTBKRLL130K2R23- レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 ツヨロン(藤井電工) 06152086

TH508TRNV93SVOTBKRLL130K2R23- レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 ツヨロン(藤井電工) 06152086
TH508TRNV93SVOTBKRLL130K2R23- レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 ツヨロン(藤井電工) 06152086
TH508TRNV93SVOTBKRLL130K2R23- レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 ツヨロン(藤井電工) 06152086
TH508TRNV93SVOTBKRLL130K2R23- レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 ツヨロン(藤井電工) 06152086
TH508TRNV93SVOTBKRLL130K2R23- レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤 ツヨロン(藤井電工) 06152086

レヴォハーネス ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+伸縮式ノビロン(BK) 黒・赤

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06152086
品番
TH508TRNV93SVOTBKRLL130K2R23-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
色
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする