曜日別特売
TH-504-DZ1-OT-DG-M-2R23-JAN-BX 黒影ハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06152242

TH-504-DZ1-OT-DG-M-2R23-JAN-BX 黒影ハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06152242
TH-504-DZ1-OT-DG-M-2R23-JAN-BX 黒影ハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06152242
TH-504-DZ1-OT-DG-M-2R23-JAN-BX 黒影ハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06152242
TH-504-DZ1-OT-DG-M-2R23-JAN-BX 黒影ハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06152242
TH-504-DZ1-OT-DG-M-2R23-JAN-BX 黒影ハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06152242

黒影ハーネス ツインランヤード付き 三つ打ちロープ ダークグレー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
628-5162
注文コード
06152242
品番
TH-504-DZ1-OT-DG-M-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
628-5162
仕様
胴ベルトなし(着脱可能)。ツインランヤードタイプ。ランヤードはオーソドックスなロープ式。
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
背中ベルト:X型、腿ベルト:水平型、胴ベルトなし(着脱可能)
最大使用質量(kg)
100
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
ツインランヤードタイプ、種別:タイプ1
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする