TH509OH93SVOTRLR23JANBX 小町ハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工) 06152470

TH509OH93SVOTRLR23JANBX 小町ハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工) 06152470
TH509OH93SVOTRLR23JANBX 小町ハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ ツヨロン(藤井電工) 06152470

小町ハーネス シングルランヤード付き ロック機構付き巻取式ワン・ハンドリトラ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は色・仕様・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
赤
仕様
シングルランヤードタイプ
トラスコ品番
627-2535
注文コード
06152470
品番
TH509OH93SVOTRLR23JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

身体に合せて胸ベルトが調整できる、安全と快適を実現した女性のためのフルハーネスです。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
ランヤードは常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラタイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
トラスコ品番
627-2535
色
赤
ベルト
腿ベルト:V型
仕様
シングルランヤードタイプ
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
最大使用質量(kg)
100
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト
胴ベルトなし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする