TH502CR93SVOTORLR23BX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 06152680

TH502CR93SVOTORLR23BX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 06152680
TH502CR93SVOTORLR23BX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 06152680
TH502CR93SVOTORLR23BX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 06152680
TH502CR93SVOTORLR23BX コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工) 06152680

コアハーネス コルトリトラ オレンジ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
253-7839
注文コード
06152680
品番
TH502CR93SVOTORLR23BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
253-7839
ベルト
腿ベルト:V型、背中ベルト:X型
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
種別
ランヤード:タイプ1
色
オレンジ
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
巻取形式
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
胴ベルト付(ワンタッチバックル)
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする