ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス”黒影ハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大使用質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
100
注文コード
06152707
品番
TH504TR93SVOTDGSR23JANBX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。
ランヤードは常時巻取式のSRリトラタイプ
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具として。
トラスコ品番
627-2563
最大使用質量(kg)
100
仕様
シングルランヤードタイプ
種別
ランヤード:タイプ1
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
腿ベルト:水平型、背中ベルト:X型
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト
胴ベルトなし(着脱可能)
ランヤード
シングルランヤード:ランヤードは常時巻取式のSRリトラタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。