ツヨロン(藤井電工)
フルハーネス”スマートハーネス”(ワン・ハンド巻取り式ランヤード1本タイプ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
代引不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大使用質量・色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
100
色
青
注文コード
06156259
品番
THSM510OH93SVOTBL4SR23JANBX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネスです。形状保持パッドで装着性がアップします。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
色
青
最大使用質量(kg)
100
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。