曜日別特売
TH510TRNV93SVOTBL4LL130K2R23- ライトハーネス ダブルランヤード付き (BK) ツヨロン(藤井電工) 06158806

TH510TRNV93SVOTBL4LL130K2R23- ライトハーネス ダブルランヤード付き (BK) ツヨロン(藤井電工) 06158806
TH510TRNV93SVOTBL4LL130K2R23- ライトハーネス ダブルランヤード付き (BK) ツヨロン(藤井電工) 06158806
TH510TRNV93SVOTBL4LL130K2R23- ライトハーネス ダブルランヤード付き (BK) ツヨロン(藤井電工) 06158806

ライトハーネス ダブルランヤード付き (BK)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は規格・最大使用質量・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
130
色
青
注文コード
06158806
品番
TH510TRNV93SVOTBL4LL130K2R23-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
色
青
最大使用質量(kg)
130
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする