TH5092GB99OTRM2R26JANBX 小町ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ ツヨロン(藤井電工) 06159802

TH5092GB99OTRM2R26JANBX 小町ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ ツヨロン(藤井電工) 06159802
TH5092GB99OTRM2R26JANBX 小町ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ ツヨロン(藤井電工) 06159802

小町ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) Mサイズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
赤
トラスコ品番
627-2574
注文コード
06159802
品番
TH5092GB99OTRM2R26JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

身体に合せて胸ベルトが調整できる、安全と快適を実現した女性のためのフルハーネスです。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
627-2574
色
赤
仕様
ツインランヤードタイプ
種別
ランヤード:タイプ1
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
腿ベルト:V型、背中ベルト:X型
最大使用質量(kg)
100
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
胴ベルトなし
ランヤード
ツインランヤード:ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする