- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
- トラスコ品番
- 179-8630
- 色
- 黒
- ベルト
- 腿ベルト:V型、背中ベルト:X型
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- ベルト幅(mm)
- 45
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- フック口開き(mm)
- 50
- 包装形態
- BPブリスターパック BX箱入り(BOX) HDポリエチ袋入り
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1600
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 15
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 巻取形式
- ランヤードは常時巻取+巻取力固定が片手で操作できるワンハンドリトラタイプ
- 腿バックル
- ワンタッチバックル
- 胴ベルト
- 胴ベルトなし