曜日別特売
TH-508-CR93SV-OT-BKR-M-R23-BX レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160082

TH-508-CR93SV-OT-BKR-M-R23-BX レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160082
TH-508-CR93SV-OT-BKR-M-R23-BX レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160082
TH-508-CR93SV-OT-BKR-M-R23-BX レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160082
TH-508-CR93SV-OT-BKR-M-R23-BX レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160082
TH-508-CR93SV-OT-BKR-M-R23-BX レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160082
TH-508-CR93SV-OT-BKR-M-R23-BX レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06160082

レヴォハーネス コルトリトラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
253-7859
注文コード
06160082
品番
TH-508-CR93SV-OT-BKR-M-R23-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です。
トラスコ品番
253-7859
仕様
ハイグレードモデル
種別
ランヤード:タイプ1
色
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
腿ベルト:V型、背中ベルト:X型
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
巻取形式
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
腿バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト
胴ベルトなし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする