- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
- トラスコ品番
- 253-7857
- 色
- オレンジ
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- ベルト幅(mm)
- 45
- 種類
- ランヤード:ノビロン
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ベルト
- 腿ベルト:V型、背中ベルト:X型
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1550
- 胴ベルト(W×L)(mm)
- 50×1600
- 最大使用質量(kg)
- 130
- ランヤード(幅)(mm)
- 32
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 巻取形式
- ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
- 腿バックル
- ワンタッチ
- 胴ベルト
- 胴ベルト付(ワンタッチバックル)
- ランヤード
- ツインランヤード:ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ