曜日別特売
TH5042GB99OTDGM2R26JANBX 黒影ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06161868

TH5042GB99OTDGM2R26JANBX 黒影ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06161868
TH5042GB99OTDGM2R26JANBX 黒影ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06161868
TH5042GB99OTDGM2R26JANBX 黒影ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06161868
TH5042GB99OTDGM2R26JANBX 黒影ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06161868
TH5042GB99OTDGM2R26JANBX 黒影ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06161868

黒影ハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は最大使用質量・トラスコ品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
100
トラスコ品番
627-5681
注文コード
06161868
品番
TH5042GB99OTDGM2R26JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
627-5681
最大使用質量(kg)
100
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
ベルト
腿ベルト:水平型
胸ベルト幅(mm)
30
胴ベルト
胴ベルトなし(着脱可能)
ランヤード
ツインランヤードタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする