曜日別特売
TH510-2CR93SV-OT-BL4-M-2R23-BX ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162419

TH510-2CR93SV-OT-BL4-M-2R23-BX ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162419
TH510-2CR93SV-OT-BL4-M-2R23-BX ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162419
TH510-2CR93SV-OT-BL4-M-2R23-BX ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162419
TH510-2CR93SV-OT-BL4-M-2R23-BX ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162419

ライトハーネス ツインコルトリトラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
253-7854
注文コード
06162419
品番
TH510-2CR93SV-OT-BL4-M-2R23-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
253-7854
種別
ランヤード:タイプ1
色
青
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
腿ベルト:V型、背中ベルト:X型
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
巻取形式
ランヤードは軽量・コンパクトな常時巻取式のコルトリトラタイプ
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
胴ベルトなし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする