曜日別特売
TH510CR93SVOTBL4MR23BX ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162586

TH510CR93SVOTBL4MR23BX ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162586
TH510CR93SVOTBL4MR23BX ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162586
TH510CR93SVOTBL4MR23BX ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162586
TH510CR93SVOTBL4MR23BX ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06162586

ライトハーネス コルトリトラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はベルトなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルト
背中ベルト:X型、腿ベルト:V型
注文コード
06162586
品番
TH510CR93SVOTBL4MR23BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
ベルト
背中ベルト:X型、腿ベルト:V型
トラスコ品番
253-7844
種別
ランヤード:タイプ1
色
青
ベルト幅(mm)
45
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする