曜日別特売
TH508OT2TR93SVOTBKRS2R23JANBX レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 胸D環付き ツヨロン(藤井電工) 06162620

TH508OT2TR93SVOTBKRS2R23JANBX レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 胸D環付き ツヨロン(藤井電工) 06162620
TH508OT2TR93SVOTBKRS2R23JANBX レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 胸D環付き ツヨロン(藤井電工) 06162620

レヴォハーネス ツインランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ 黒・赤 胸D環付き

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は最大使用質量・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
100
注文コード
06162620
品番
TH508OT2TR93SVOTBKRS2R23JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
最大使用質量(kg)
100
色
黒・赤
ベルト幅(mm)
45
ベルト
腿ベルト:V型
胸ベルト幅(mm)
45
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする