曜日別特売
TH5102GB99OTBLKLL130K2R26JANBX ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06163706

TH5102GB99OTBLKLL130K2R26JANBX ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06163706
TH5102GB99OTBLKLL130K2R26JANBX ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06163706
TH5102GB99OTBLKLL130K2R26JANBX ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒) ツヨロン(藤井電工) 06163706

ライトハーネス ツインランヤード付き Gブレード(黒)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は胴ベルト・最大使用質量・色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
胴ベルト
胴ベルトなし
最大使用質量(kg)
130
色
黒
注文コード
06163706
品番
TH5102GB99OTBLKLL130K2R26JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
627-4123
色
黒
ベルト
腿ベルト:V型
最大使用質量(kg)
130
仕様
ツインランヤードタイプ
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
胴ベルトなし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする