曜日別特売

ガストーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送代引不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06163907
品番
SCT-530H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ガス強制気化方式で20~60秒の予熱後、完全逆さ使用ができます。
空気調節リングでシャープな炎も柔らかな炎も自由自在に操れます。
ボンベ別売です。

用途
塩ビパイプあぶりや各種DIY作業。
トラスコ品番
816-2453
セット内容
バーナー1個
材質
バーナー:ステンレス(SUS304)、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ポリカーボネイト
幅(mm)
42
全長(mm)
160
高さ(mm)
76
火炎温度(℃)
1600
火口径(mm)
Φ22.2
発熱量(kcal/h)
1500
熱量(kw)
1.7
燃焼時間(分)
120
注意
※バーナー本体のみ。
※可燃物・引火物の近くでの使用禁止。
※換気の行き届いた場所で使用すること。
※国外PL保険には対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする