FOPPA6-30-H ヘッダー付両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション 06168430

FOPPA6-30-H ヘッダー付両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション 06168430
FOPPA6-30-H ヘッダー付両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション 06168430
FOPPA6-30-H ヘッダー付両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション 06168430
FOPPA6-30-H ヘッダー付両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション 06168430
FOPPA6-30-H ヘッダー付両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション 06168430

ヘッダー付両面透明封筒 OPP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズポストカード(A6はがき)
厚さ(μm)30
幅(mm)105
内容量1箱(100枚)注文コード06168430品番FOPPA6-30-H
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

店舗向けのカードゲームや、CD・DVDケース用のヘッダー付き透明封筒です。テープ部分静電気防止。

サイズ
ポストカード(A6はがき)
幅(mm)
105
高さ(mm)
155
厚さ(μm)
30
テープ部分(mm)
30
材質
OPP
寸法(mm)
ヘッダー部分:30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする