ジャストコーポレーション
ヘッダー付両面透明封筒 OPP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
CDアルバム(L用)
CDアルバム(L用)
カード
ポストカード(A6はがき)
厚さ(μm)
40
30
40
幅(mm)
174
70
75
80
105
174
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
06168491
品番
FOPPH-CDA-L
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
店舗向けのカードゲームや、CD・DVDケース用のヘッダー付き透明封筒です。テープ部分静電気防止。
サイズ
CDアルバム(L用)
幅(mm)
174
高さ(mm)
139
厚さ(μm)
40
テープ部分(mm)
30
材質
OPP
寸法(mm)
ヘッダー部分:30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません