曜日別特売
BZ018 アディダス マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット adidas アディダス 06169787

BZ018 アディダス マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット adidas アディダス 06169787
BZ018 アディダス マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット adidas アディダス 06169787
BZ018 アディダス マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット adidas アディダス 06169787
BZ018 アディダス マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット adidas アディダス 06169787
BZ018 アディダス マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット adidas アディダス 06169787
BZ018 アディダス マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット adidas アディダス 06169787

アディダス マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット adidas

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
J/2XL
色
ブラック
注文コード
06169787
品番
BZ018
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

動きやすさと着回しやすさを兼ね備えた、マストハブ スリーストライプス ルーズフィット 中わた入り フルジップジャケット。街を歩く日にも、友人との急な外出にも、デイリーに活躍するレイヤー。タフタ織りの素材で仕立てた柔らかな肌触りで着心地がよく、お気に入りのウェアの上に重ねやすい。ルーズフィットが自由な動きをかなえ、アクティブに過ごす日にも、ゆっくりくつろぐ時間にも手に取りたくなる。中わた入りながら軽やかな着用感で、快適さにも配慮。フルレングスジップのデザインが実用性を高め、屋内から屋外への移動にもスムーズに対応できる。トレーニングに向かうときも、新しい場所へ出かけるときも、アディダスが明るいムードを日常にプラスし、誰もが取り入れやすいスタイルを提案する。仲間との時間からその後の予定まで、軽やかに過ごせるジャケット。

色
ブラック
サイズ
J/2XL
仕様
ルーズフィット、フルレングスジップ、タフタ構造、薄い中わた入りパッド
混率(%)
シェル/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、ポケット/ポリエステル100、中わた/ポリエステル100
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする