曜日別特売
BIG RECTA 358AR【ワケあり】 BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学 06176121

BIG RECTA 358AR【ワケあり】 BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学 06176121
BIG RECTA 358AR【ワケあり】 BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム オーツカ光学 06176121

BIG-レクタレンズ 交換レンズシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06176121
品番
BIG RECTA 358AR【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,980¥24,980

BIG-レクタ358ARは1台で3つの異なる倍率(3X、5X、8X)のレンズを装備し、このレンズを拡大鏡に装着すれば1台で複数の倍率を使用した目視検査が可能となり、作業の効率化を図る事が出来ます。
また、従来のBIG-レクタ2XARの上に装着すれば5X、7X、10Xまで倍率を上げる事が可能です。
全ての倍率でAR(反射防止)コートが施されています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
倍率
3倍AR、5倍AR、8倍AR
レンズ径(Φmm)
3倍:100 / 5倍:40 / 8倍:40
対応機種
LED照明拡大鏡OLIGHT5シリーズ / 有機EL照明拡大鏡OLIGHT6シリーズ
レンズ
交換レンズ
材質(レンズ)
光学ガラス
レンズ構成
各1枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする