イマダ
圧縮用ロードセル eLM シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・レンジ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ケーブル長(m)
約2
レンジ
200N
注文コード
06176166
品番
eLM-200N【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥50,980
¥
43,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約2
精度
±2.0%F.S.以内
レンジ
200N
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃(-10~60℃)
許容過負荷
200%R.O.
注意
※別途、表示機(eZTまたはeFAPlus2)が必要になります。