VSCP-100-N-2【ワケあり】 バリタップ 東京理工舎 06176322

バリタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06176322
品番
VSCP-100-N-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)アウトレット
¥94,980¥76,980

バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き

用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変
質量(kg)
3.5
周波数(Hz)
50/60Hz 自動切換
定格電圧(V)
回路電圧100/110V、200/220V共用
制御方式
位相制御
本体寸法(mm)
155×157×228
定格電流(A)
100
設定方式
4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上
相数
単相
絶縁耐圧
電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷
抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)
0~60(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲
±10%
勾配
0~100%
出力調整
0~98%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする