CB-M20X350V【ワケあり】 ケミカルボルトVカット サンコーテクノ 06176446

ケミカルボルトVカット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はねじの呼び・全長など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ねじの呼び
M20
全長(mm)
350
注文コード
06176446
品番
CB-M20X350V【ワケあり】
在庫数量:残り38点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,598¥1,298

両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています

用途
接着系アンカーとセットでどうぞ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
350
ねじの呼び
M20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
表面処理
光沢クロメート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76191929
2023-08-02
用途: 盤据え付け
オルガノ株式会社 様

問題無く使用できました。また、即納していただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする