- 仕様
- 測定データワイヤレスシステム
●U-WAVE-TM送信ユニット(IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626 (ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 測定範囲(mm)
- 0~150
- 替アンビル数(本)
- 6
- 付属品
- 基準棒(MB-25~125)各1、スパナ(No.301336)1個
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 種別
- デジマチック(LCD)
- シリーズ
- 340
- 電源
- ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- 最小表示量(mm)
- 0.001
- 平面度(μm)
- 0.6
- 保護等級
- IP65
- 機能
- 原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
- 平行度(μm)
- 2(範囲0~75)、3(範囲75~150)
- 位置検出方式
- 電磁誘導式ロータリエンコーダ
- 基準棒(本)
- 5
- マイクロメータヘッドのストローク(mm)
- 25
- スピンドルの送り誤差(μm)
- 3
- ミツトヨ品番
- 340-251-30
- 校正証明書
- -
- 電池寿命(年)
- 通常の使用状態で約2.4
- 適応アクセサリ
- ●接続ケーブル 1m:No.05CZA662 2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル No.02AZD790B 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140B