SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
SW-MOTECH LEGEND GEAR SIDEバッグ (右)BLKエディション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
13.5
注文コード
06176507
品番
BCHTA0040210200R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)
13.5
寸法(cm)
W14xH35xD31
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。