曜日別特売
GE223B3P200AF30H【ワケあり】 GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業 06176778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数など46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
200
注文コード
06176778
品番
GE223B3P200AF30H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥48,980¥39,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
質量(kg)
2.53
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC415(共用)
定格電流(A)
200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
接続方式
裏面形
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)
18(AC415)、35(AC100、AC200)
定格感度電流(mA)
(高速形)30
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)
225
適合電動機(kW)
-
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする