曜日別特売
LP-500【ワケあり】 L型止めピン グリーンフィールド 06176891

L型止めピン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(50個)
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×500
注文コード
06176891
品番
LP-500【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)アウトレット
¥7,098¥5,898

L字型の金属製止めピンです。

用途
防草シートを地面に固定する際に使用します。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
太さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする